3/22より値下げ!現場を応援
12KMS マヂックステッカー(壁面用) マサル工業 ポリエステル基材 幅12mm長さ15m 1巻 11103041

マヂックステッカー(壁面用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11103041 品番 12KMS
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別) 値下げ
989

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンU・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.7 粘着剤アクリル系粘着剤 トラスコ品番253-4711 材質オレフィン系発泡基材 質量(g)90 タイプ12mm 寸法L(mm)170 寸法H(mm)170 基材ポリエステル 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11103032
2021-08-09
用途:
配線隠しのテープ無しモール
その他業種

薄いのですが壁にしっかりつきました。
容量も十分です

対象商品:
11103041
2021-01-22
用途:
ニューエフモールの貼り付け作業
サービス業

テープ付ではないニューエフモールの貼り付け作業に使用。適度な厚みがあって多少の凹凸面なら貼り付けできる。

対象商品:
11103032
2021-10-04
用途:
DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICE 様 (サービス業)

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品:
11103066
2021-01-11
用途:
モールを壁面に固定する為に使用
サービス業

表の剥離しに、1p毎のマス目が印刷されていると、カットする際の目安になるので良いと思いました。

対象商品:
11103032
2018-01-04
用途:
モール、MKダクトの施工時に使用

仕事現場で両面テープと言ったらこれ。いつもこれ。間違いない。なのですぐになくなります。買いだめしてもすぐになくなります。

対象商品:
11103041
2016-11-21
用途:
モール貼りに

まさに定番。安心です。12mm幅が1号モールに適切。
壁面用の名前通りで、床で踏まれるワイプロには向きません(発泡素材の基材がいずれはちぎれてしまいます)。なので床には黄色い箱の「マヂックステッカー(床用)」(布ベースのべたべた)を。
賃貸物件や仮設で、剥がすことを考慮する場合は、未来工業の「モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ」。
両面テープ付きのモールが普段は楽ですが、上記のような使い分けや、ダクトモールに2列に貼ることもあり、継続して使用中です。
昭和レトロ風のロゴとパッケージデザイン(変わっていないだけだと思うが)で☆5つ。

4人が参考にしています
対象商品:
11103032
2017-02-27
用途:
作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
色々使えて便利なのでまた購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする