25KMS マヂックステッカー(壁面用) マサル工業 11103075

マヂックステッカー(壁面用)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード11103075品番25KMS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着剤トラスコ品番784-8480材質オレフィン系発泡基材質量(g)165タイプ25mm寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル寸法W(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11103032
2021-08-09
用途: 配線隠しのテープ無しモール
その他業種

薄いのですが壁にしっかりつきました。
容量も十分です

対象商品 : 11103041
2021-01-22
用途: ニューエフモールの貼り付け作業
サービス業

テープ付ではないニューエフモールの貼り付け作業に使用。適度な厚みがあって多少の凹凸面なら貼り付けできる。

対象商品 : 11103032
2021-10-04
用途: DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICEサービス業

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 11103066
2021-01-11
用途: モールを壁面に固定する為に使用
サービス業

表の剥離しに、1㎝毎のマス目が印刷されていると、カットする際の目安になるので良いと思いました。

対象商品 : 11103032
2018-01-04
用途: モール、MKダクトの施工時に使用

仕事現場で両面テープと言ったらこれ。いつもこれ。間違いない。なのですぐになくなります。買いだめしてもすぐになくなります。

対象商品 : 11103041
2016-11-21
用途: モール貼りに

まさに定番。安心です。12mm幅が1号モールに適切。
壁面用の名前通りで、床で踏まれるワイプロには向きません(発泡素材の基材がいずれはちぎれてしまいます)。なので床には黄色い箱の「マヂックステッカー(床用)」(布ベースのべたべた)を。
賃貸物件や仮設で、剥がすことを考慮する場合は、未来工業の「モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ」。
両面テープ付きのモールが普段は楽ですが、上記のような使い分けや、ダクトモールに2列に貼ることもあり、継続して使用中です。
昭和レトロ風のロゴとパッケージデザイン(変わっていないだけだと思うが)で☆5つ。

4が参考にしています
対象商品 : 11103032
2017-02-27
用途: 作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
色々使えて便利なのでまた購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする