東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの トップス 利用者用
かる〜いベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103155
品番
5610
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽やかな着ごこちの特殊素材です。
大きめボタン20mm。斜めのホールでボタンを通しやすいです。
肩口は大きめで肩が冷えません。
サイズ
L
色
ピンク
胸囲(cm)
92〜102
身長(cm)
164〜174
着丈(cm)
70
仕様
大きめ20mmボタン、オールシーズン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身幅(cm)
55
生地
パルパーニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。