東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの トップス 利用者用
かる〜いベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
注文コード
11103164
品番
5610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかな着ごこちの特殊素材です。
大きめボタン20mm。斜めのホールでボタンを通しやすいです。
肩口は大きめで肩が冷えません。
サイズ
M
色
グリーン
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
着丈(cm)
67
仕様
大きめ20mmボタン、オールシーズン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身幅(cm)
51
生地
パルパーニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。