※本体画像

食事用エプロンU (ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11103286 品番 6068
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆったり長いロングタイプで広い範囲を汚れからカバーします。
防カビ加工によりいつも衛生的にご利用いただけます。
洗濯後の乾きも早く、取り扱いが簡単です。
ワイドなパイルマジックでサイズ調節が簡単。

オレンジ シャーベット 模様シャーベット 仕様防カビ 材質ポリエステル100%(ツイル アクリルコーティング) サイズ(cm)110×80 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする