シャンプーハット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11103602 品番 6048
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

シャンプー液が耳や目に入り込んだり、すすぎ湯で息が詰まったりするのを防ぎます。
伸縮性があり頭囲は約54cm〜約60cmまでの方に広くご使用いただけます。

材質EVA樹脂 ピンク サイズ(cm)上下31、左右29 頭囲(cm)約54〜60
注意
※ご使用後、よく水をきり、日陰で出来るだけ風通しの良い所に保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11103618
2020-08-16
用途:
洗髪に

昔から使用していますが、子供から高齢者まで使用でき大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする