※パッケージ画像
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
入浴介助エプロン (ひもタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103706
品番
6013
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
二重巻のひもでしっかり装着します。体にまとわりつかない、しなやかな裏面ニット素材です。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
色
ホワイト
サイズ
M
身長(cm)
156〜166
総丈(cm)
120
胴回り(cm)
97
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)