6013 入浴介助エプロン (ひもタイプ) 東京エンゼル 11103715

※モデル(H:175) 着用サイズ:L

6013 入浴介助エプロン (ひもタイプ) 東京エンゼル 11103715
6013 入浴介助エプロン (ひもタイプ) 東京エンゼル 11103715

入浴介助エプロン (ひもタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1着注文コード11103715品番6013
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

二重巻のひもでしっかり装着します。体にまとわりつかない、しなやかな裏面ニット素材です。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。

ホワイトサイズL身長(cm)164~174総丈(cm)140胴回り(cm)105仕様防カビ、防水材質ポリエステル100%(ギャラックス)洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)医療・介護用品セレクション94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする