※着用例
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
入浴介助エプロン (かぶりタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103837
品番
6011
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
簡単装着で作業性もアップします。
作業時の擦れやもみに対する耐久性にすぐれ、ナチュラルでソフトな質感がまとわりつきにくい、しなやかなニット素材です。
色
ピンク
サイズ
L
身長(cm)
164〜174
総丈(cm)
130
胴回り(cm)
102
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)