※着用例
東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護用エプロン
東京エンゼルの 入浴用エプロン
入浴介助エプロン (マジックタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11103907
品番
6012
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
作業の効率化を考えた、簡単装着できるマジックテープタイプです。
裏面にしなやかなニットを使用しているので体の動きをさまたげず、かさつき音もありません。
色
ホワイト
サイズ
LL
身長(cm)
172〜182
総丈(cm)
143
胴回り(cm)
116
仕様
防カビ、防水
材質
ポリエステル100%(ギャラックス)
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)