履き口ゆるーいくつ下 (すべり止め付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11104083 品番 9090
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。

サイズ(cm)24〜26 チャコール 仕様オールシーズン、すべり止め付 材質綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1% 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11104065
2020-12-18
用途:
介護用に履かせてます
電気・ガス・熱供給・水道業

フローリングでも滑らず、滑り止めが、沢山あり、安心して履かせられる。

1人が参考にしています
対象商品:
11104047
2020-07-07
用途:
高齢の親(96才)の室内転倒防止に購入
卸売・小売業

高齢になると起き上がり時に普通の靴下では滑る傾向があります。また靴下を履くときも手足の自由が制限されているため、本品はとても履きやすい靴下です。売り込みの履き口が緩いのも足首の締め付けが無く楽なようです。少し値段は高いですが充分その価値はあると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする