東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの くつ下 利用者用
履き口ゆるーいくつ下 (すべり止めなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11104092
品番
9091
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
吸水性に優れ、年間を通して履けます。
履き口がゆるいため、むくんだ足でも締めつけがなく、疲労感を感じません。
サイズ(cm)
22〜24
色
ベージュ
仕様
オールシーズン、すべり止めなし
材質
綿63%、アクリル26%、ナイロン10%、ポリウレタン1%
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別
男女兼用