ゆったーりパイルソックス (ショート)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11104232 品番 9061
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

よく伸びるソフトなパイルが、足全体をやさしく包み、締め付けられることがありません。
かかとの縫い目がないので、自由に履けます。
乾燥機OKです。
お名前を記入できるスペース付き。

パープル 仕様オールシーズン、すべり止めなし 材質綿95%、ポリウレタン5% サイズフリー 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃) 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11104214
2023-12-20
用途:
義足着用の断端カバーに使用。
医療・福祉・介護関連業

義足用断端カバーは用途が限られるため高価でサイズも適当なものが少ないので(38センチを3センチほど切って使用)。長さ圧着もよく白以外のものが使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする