ゆったーりパイルソックス (ロング)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11104248 品番 9062
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

よく伸びるソフトなパイルが、足全体をやさしく包み、締め付けられることがありません。
かかとの縫い目がないので、自由に履けます。
乾燥機OKです。
お名前を記入できるスペース付き。

ライラック 仕様オールシーズン、すべり止めなし 材質綿95%、ポリウレタン5% サイズフリー 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃) 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11104275
2018-09-27
用途:
普段用
その他業種

足のむくみがある母親用。とても暖かく しめつけもないので
これからの季節に快適だと 喜んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする