東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 介護小物類
おしゃれキャップU (プレーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11104677
品番
8815
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
頭髪の気になる方の室内用お帽子です。
インナーキャップとセットで被ることができます。(インナーキャップと合わせる場合は、ワンサイズ大きめを選ぶことをお勧めします。)
色
ブラウン
サイズ
LL
サイズ(cm)
62〜66
材質
綿100%(スムースニット)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)、脱水可、乾燥機不可