※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
A5用
注文コード
11104680
品番
OPPT25-A5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
160×220+40
色
透明
サイズ
A5用
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり