識別機能付きガス検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11104783 品番XP-304id(13A、メタン、LPG識別タイプ)
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。

対象ガス識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。 測定範囲0〜100% LEL/0〜100vol% 付属品レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本 質量(kg)約2(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜40 電源単2形アルカリ乾電池4本 連続使用時間アルカリ乾電池使用の場合4時間以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×86 機能自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整 ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式、4センサ方式 指示精度LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1% 防爆構造Exibd II AT3X 応答速度LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする