P-MCW6-N8B メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11105368

メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/4接続ねじ1注文コード11105368品番P-MCW6-N8B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)68寸法E(Φmm)16寸法F(mm)38寸法W(mm)33.5形状メイルコネクタ適合チューブ外径(inch)3/4最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ種類NPT接続ねじ1材質(本体)PFA適合チューブ内径(inch)5/8最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする