蛍コートチャージャー

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11106313 品番 WA-RI 92
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。
万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。

インク色黄緑 商品タイプ補充用インク 適合蛍コート/WA-TC、蛍コート80/WA-SC トラスコ品番855-9932 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)70×70×44 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
事務処理
サービス業

ペン本体の先もしっかりとしているので、よっぽどの筆圧をかけなければ何度でも補充できそうです。どれほどエコになっているかはわかりませんが、問題なく使えているので継続しています。

2025-12-22
用途:
蛍光ペンの補充

エコな面白い商品です。黄色を沢山使用するので購入してみました。

2025-09-04
用途:
税理士さんへ毎月渡す書類に使っています

10分で新品にチャージされるので驚き、楽しい!やってみたかったので購入しました。よく使う黄色を購入しました。何本も買うよりも、エコで事務仕事も楽しくはかどります。おすすめです。

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
インク補充
運輸・通信業

補充用インクはとても助かりますし倒れてもこぼれません。
ですがこチラの商品最後まで使うのに苦労するのでその点が不満です。

2025-04-26
用途:
蛍光ペンがかすれた時に
サービス業

蛍コートがかすれた時に使っています。蛍コートは、ペン先が痛みにくい構造なので、インクを補充すればながく使えます。確かに瓶のわりにインク量は多くありませんが、1回のチャージでインクが大量に減ることもないので、許容の範囲では、ないかと思います。

1人が参考にしています
2025-01-10
用途:
一番使うきいろ色

蛍光できいろ色が一番使う
きいろ色はコピーしても色つきが出ないので便利
ペンを一回使って捨てるより詰め替え用があるのは有り難い
10分で100%補充なのでもうすでに10回補給しました。
まだインクの残り有なので11〜12回程度出来そう!

4人が参考にしています
2025-04-12
用途:
補充できて先端も潰れず!開い増しです。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

最初は黄色、次は桃色!開い増しです。
補充できて先端も潰れず使い易い!
マーカーが補充できるのは凄いです。先端も潰れないような構造になっていて ドバーっと出ることがない優れものです。
もちろんペンと補充液をセットで購入!

1人が参考にしています
対象商品:
11106304
2025-03-24
用途:
蛍光ペンの長寿命化に

蛍光ペンの液が直ぐになくなり、ペンの使い捨て頻度が高いのが不満。メーカーによっては取替インクが別売りのものもあるが、どんな蛍光ペンでもメーカーに関係なく簡単に補充出来る方式の補充インクがベスト。当該品はさして置いておくだけなので、その点、たいへん優れている。残念なのは補充インク量が最初から満タンでない事。満タンならもっと評価は高い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする