場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
制御盤の扉裏面にダクトを取付る為の座として、瞬間接着材を利用し取付てます。かなりの重量にも耐えきれますので、DINレールとかの取付にも使用しています。
既製品の箱等扉に電線を配線するときにレスロックを貼り付けて配線ダクトをつけてひじょうに便利な商品です。
ドリルで穴を開けてタップを切らないので便利です。瞬間接着剤を垂らすだけの手軽さが良いです。
接着性も強く、既製BOXなどの扉面に溶接できない場合など大変利用価値があります。