カードリング(箱入)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 11106794 品番 CR-RN50-SL
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

かみ合わせはがっちり、使用中はズレません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(mm)約61 用途ビニールシートや厚紙の見本帳などに 材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106846
2017-05-06
用途:
まとめ作業時

数が必要だったので箱入りにしましたが、失敗でした。
硬くて開かない物、無理に開くと分解してしまう物、動きが硬く開くと閉じ難い物、等々、使えない物が多過ぎる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
11106846
2016-08-17
用途:
ランプの仮止め
建設業・工事業

割合しっかりした作りだと思います。が、100個の中には不良品が2〜3個入っています。二つの半円の留め部がねじれていて輪にならないもの、そもそも留め金が無くてバラバラだったもの。わざわざ交換するほどでもないですが、使用数より多めに頼んだほうがよさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
11106846
2016-05-30
用途:
ケーブルのマーキング用
建設業・工事業

100個入りの小箱で購入したが、100個中6個が不良で使い物にならない物でした。
箱にシールが貼ってあり、「Maid in China Packaging Japan」
せめて、確認してからパッケージングしてもらいたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
交換につきまして別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
11106846
2016-08-23
用途:
キュウリネット張りに使用
農・林・水産業

開くとき、堅さにむらが多々あります。堅すぎて開かないものや、逆に緩すぎて機能しないものなど、粗悪品ですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする