二重リング(プラケース入)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 11106891 品番 CR-RN13P-SL
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウではこんなお得な商品も!
外径(Φmm)15.5 内径(Φmm)14 材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106907
2022-04-28
用途:
合鍵用
運輸・通信業

ホームセンターとかに行けずネットで買おうと思うと意外に難しです。
単価が安いものな上にこのサイズが意外にありません。
今月中は送料無料で助かりました。さすがにこれだけだと気が引けるので他のものも一緒に買いました。

対象商品:
11106907
2020-08-26
用途:
鍵の保管
メルシー 様 (農・林・水産業)

プラケースに入っているのがいいですね。商品も問題なく使えます。値段なりです。すごくカッチリした製品ではないですが、充分。

1人が参考にしています
対象商品:
11106891
2019-08-05
用途:
販促品に使用

販促品用のキーホルダー作りに使用しました。安いので良かったです。

対象商品:
11106891
2020-05-12
用途:
ハンドメイド革製品の材料に
その他業種

間違えて思ったより小さなサイズを買ってしまいましたが、商品はしっかりとして良いものでした。

対象商品:
11106891
2019-03-23
用途:
アクセサリー作成
その他業種

事務用品なので、見た目がどうなるか不安でしたが、大きめの懐中時計チャームにはぴったりで、強度も安心。ありがとうございました。

対象商品:
11106891
2019-01-17
用途:
工具の落下防止や小物の紛失防止に
その他業種

ラジオペンチやモンキーレンチを落下防止コードと繋いだり鍵などの小物をまとめておくために購入しました。輪の大きさも、線材の固さも、メッキの色も大変良いと思います。

対象商品:
11106891
2018-11-12
用途:
小物の収納

ケースに入っていて、曲がったりwんきょくしていたりもないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする