二重リング(箱入)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 11106943 品番 CR-RN22-SL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)21.5 外径(Φmm)24.5 材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106925
2023-10-17
用途:
キーホルダーのリングに

品質も全く問題なく、価格の安くてとても良い品物です。

対象商品:
11106925
2021-08-16
用途:
ひもを通して下げる
卸売・小売業

しっかりしていてそれでいて安価で、気に入っています。

対象商品:
11106925
2018-08-28
用途:
趣味のレザークラフトに使用(レザーストラップ等)
飲食業

差し上げた方から多くの笑顔を戴ており感謝されております。

対象商品:
11106943
2016-05-17
用途:
刺しゅう製品のキーホルダーに使います
サービス業

たくさん入っていて安くていいと思います。

対象商品:
11106943
2015-05-14
用途:
キーにつける
自動車・二輪車・自転車関連業

大容量で安いと思います。

対象商品:
11106934
2013-06-21
用途:
資料綴り
いのうえ灯籠店 様

使いやすいし、丈夫です。

対象商品:
11106943
2013-04-02
用途:
ラベル作業

安いけど丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする