ドリルチャック

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11107205 品番 SDCK-02N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
チャック能力(mm)10 用途充電ドリル・インパクトドライバー用 軸径(Φmm)6.35 取付可能寸法(mm)1.0〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
整備作業時

充電式のドリルドライバーに取り付けて、簡単に大きな穴あけ加工ができてとても便利に使えてます。

対象商品:
38628886
2024-08-04
用途:
DIY
建設業・工事業

穴開け用に、持っている電動工具に取り付けて使用するのに便利なので購入しました。が欲をだして樹脂製品に70mm程度の削孔するのに、ホルソーを取り付けましたがトルクをかけすぎたら4個目の削孔で軸が折れてしまいました。

対象商品:
38628886
2024-03-28
用途:
インパクトドライバーの先に付けて、切り先をを付け穴あけをします。
その他業種

チャクレスの同等品がありますが、強度的にはこちらの方が良いようです。

対象商品:
11107205
2023-03-01
用途:
インパクトドライバー用オプション
農・林・水産業

ドリルの取り付け可能寸法が1.0mmから10mmだったので購入。1.5mmのドリル刃はよく使いますしインパクトドライバーにつくならいいのでこちらの商品にしました。SK-11(藤原産業)だともしも軸ブレがおきても『替え軸』も売ってるぐらいだし交換も可能そう。今のところ特に軸ブレも無く使えてますが、もし軸ブレがあったとするならハンマーケース内のベアリングが原因かもです。

1人が参考にしています
対象商品:
11107196
2023-01-10
用途:
小さいのが欲しくて

ドリルのセットが6.5mm迄が殆んどなので、このサイズで十分でした。今迄は10mmチャックを使っていて、キワに下穴を開ける時にチャックが当たり買い換えをしました。

対象商品:
38628886
2022-01-31
用途:
インパクトドライバ使用
農・林・水産業

とても良い商品でした また他のサイズ違いを
購入しょうかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
11107205
2021-03-13
用途:
小径ドリル用

電ドルで、小径ドリルがチャックできるようになりました、

対象商品:
11107205
2020-12-14
用途:
木工作業用
サービス業

インパクトドライバーに簡単に取り付けられ、丸型軸のドリル使用が可能なため、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする