SDCK-04N キーレスドリルチャック SK11 11107223

SDCK-04N キーレスドリルチャック SK11 11107223 SDCK-04N キーレスドリルチャック SK11 11107223

キーレスドリルチャック

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11107223 品番SDCK-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
取付可能寸法(mm)0.8〜6 用途充電ドリル・インパクトドライバー用 仕様- 軸径(Φmm)6.35 チャック径(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38628904
2017-11-02
用途:
対象物に穴をあける時に使用します。
カギのイソヤ 様 (その他業種)

原因がわからないのですが、太めの切り先(ドリル)をかませて、使用すると、すぐに先端の爪が出なくなります。なぜなのか調べて下さい。宜しくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38628904
2015-01-29
用途:
日曜大工

ヘッド部がやや大きいので細径のドリル使用の時、的に対し見にくいのとヘッドが振られやすい傾向がある。しかしドリル交換等ワンタッチ性は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38628904
2023-05-19
用途:
外れて落ちる

ソケットがあわないのかマキタのインパクトではチャックが外れて落ちる現象です。
違うのを買い直しました

対象商品:
38628904
2013-01-21
用途:
インパクトによる穴あけ

13mmのチャックに満足してます。
今まで使っていたチャックは10mmまでだったので、ぎりぎりのきりを使うと
なかなか取れなくなっていた。
13mmはホルソーなどつけても余裕があるので重宝してます

3人が参考にしています
対象商品:
38628904
2012-12-10
用途:
主に木工ドリルをインパクトドライバーで使うときに使用する

チャックの動きが滑らかで使い心地が良い。

耐久性に関しては今後使用してみないとわかりませんが作りは良いと思います。

対象商品:
11107232
2012-12-16
用途:
インパクトドライバーでのドリル使用

チャック部分の精度が良く、ドリル取り付け、取り外しがやりやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
11107232
2012-07-25
用途:
金属等穴あけ

使い初めの感触は良いです ある程度使ってみないと耐久性はわかりませんが他社の商品で1日で壊れたものがあり それと比べると良い感じなので今後に期待して使用したいと思います

対象商品:
11107232
2017-03-10
用途:
充電ドライバーの先端にドリルを付けて穴あけをします。
カギのイソヤ 様 (その他業種)

精度が悪いのか、すぐに閉じなくなり、本体の奥についているビスが取れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする