ツートンカラーチャック

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11107266 品番BLACK&RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸軸タイプのドリルを取り付け。キーレスタイプでドリル等のキリ先をカンタン脱着。軸強度110N.mで抜群の耐久性。14mm強力ツバ付強力軸採用。先端工具が噛みこんでしまい、着脱できなくなった際に14mmスパナで軸部ツバ部を固定し、スリーブ部をプライヤーなどで回せますので、比較的容易に着脱できます。

チャック能力(mm)10 ブラック/レッド 質量(g)216 適合ドリル径(mm)1.0〜10.0 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11107266
2015-02-08
用途:
雑作業
kuma設備工事 様 (建設業・工事業)

快適

対象商品:
11107266
2011-12-16
用途:
金属の穴あけ

残念ながら、一日で壊れました

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする