YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]の スパナ/レンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]の ラチェットレンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]の 両口ラチェットレンチ
ダブルシノ付ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11107345
品番
S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ソケットは一箇所2サイズの2重構造。
シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品
安全ロープ(400mm/最長1200mm)
最大締付トルク(N・m)
158.86
全長(mm)
268
質量(g)
340
タイプ
4サイズタイプ
ソケットサイズ(mm)
10/13/14/17
シノの有無
あり