結構しっかりしているみためで、ビジネス封筒としてはとてもよい商品だと思う。
長編が35cmあり、クリックポスト用としては、若干長い。A4とあったので、それだけで判断したのがマズかった。サイズを合せてある物が販売されているので、今後はそちらで買います。
閉じるところのテープ幅が狭く。つきが悪い
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
日本郵便のクリックポスト用に購入。サイズがちょっとオーバーしてるので加工が必要なのが面倒。34cm×25cm×(3cmマチ加工)で使えるサイズにしてもって両面テープの幅をもうチョイ広めにしてもらえたら助かります。というよりぶっちゃけると、日本郵便で発売中のレターパック(マチ加工付)を白地にして裏の開用ミシン目を付けてもらえば完璧だと思います。
封筒としては良いものだと思います。
不十分点は;
1)封緘の両面テープがやや弱い
これは幅が狭いためだと思います。
少し厚みのある内容物を入れると、自然に浮いてきてしまうことがあります。
2)サイズが微妙に大きすぎる
クロネコメール便の制限より7mm大きいので、厳密に測定される(専用ゲージを通す)と受け付けてもらえません。