曜日別特売
SGD55(シンブル用) 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気 11107573

SGD55(シンブル用) 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気 11107573
SGD55(シンブル用) 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気 11107573

支線用巻付グリップ シンブル用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
鋼撚線(mm2 )55
内容量1本注文コード11107573品番SGD55(シンブル用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
用途
シンブル用
寸法L(mm)
750
寸法D(mm)
45
鋼撚線(mm2 )
55
適合
電力用規格C-403支線用巻付グリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107607
2021-02-27
用途: ぶどうの棚周囲柱引き下げ線アンカー部
辰巳ぶどう園 様(農・林・水産業)

ぶどう棚の周囲柱のアンカーへの引き下げ線に使用しました。
なんの問題もなく取り付けできました。

3人が参考にしています
対象商品 : 11107591
2020-10-22
用途: 通信ケーブル支線張り
その他業種

少し安い商品もありますが、いつもこれを使っています。巻き直ししてもう一度使ってもグリップ力が安定している気がします。

対象商品 : 11107555
2019-06-19
用途: ぶどう棚補強作業
運輸・通信業

ワイヤーで補強する際に使用。 何度もやり直し出来るし、作業時間も短縮になり仕上がりも綺麗。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 11107555
2018-11-24
用途: 支線ワイヤー張替工事
有限会社エクセルデンコウ 様

とても良かったです。、、、、、、、、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする