イルミリー Color two color ボールペン 0.4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11107577 品番 LIL-25S4-NVGY
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

変わる、私のためのペン。こすると色が変わるボールペン、ILMILYカラートゥーカラー。
WISHリストを書いて、達成したことをペンの後ろのラバーでこすりましょう。色が変わるので、達成したことが一目で分かります。夢や目標を、文字にしてみることが願いを叶える小さな一歩。
手書きの時間を、もっとすてきに、らしく、楽しく。あなたの「好き」で彩る文房具シリーズ。

種類特殊水性顔料ゲルインキ(カラーtoカラー) 方式キャップ式 本体サイズ(mm)全長139×最大径Φ11.4 インク色ネイビー・グレー ボール径(Φmm)0.4
注意
※証書類・宛名などには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする