PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルランティ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
19
接続ねじ
1/2
注文コード
11107635
品番
P-MRT19 -4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
87.5
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
53
寸法D(mm)
34.8
寸法E1(Φmm)
16
寸法E2(Φmm)
12
寸法F(mm)
38
寸法W(mm)
33.5
形状
メイルランティ
適合チューブ外径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
R
接続ねじ
1/2
材質(本体)
PTFE
適合チューブ内径(Φmm)
15.8
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。