イルミリー Color two color マーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11107699 品番 SIL-15SL-SPNE
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

変わる、私のためのペン。こすると色が変わるマーカー、ILMILYカラートゥーカラー。
こすると色が変わる。できたことが ひと目でわかる。文字を書くだけではなく色を塗ったりすることもできるので、バリエーションが広がります。
手書きの時間を、もっとすてきに、らしく、楽しく。あなたの「好き」で彩る文房具シリーズ。

種類特殊水性顔料ゲルインキ(カラーtoカラー) 方式キャップ式 本体サイズ(mm)全長:139 最大径Φ:12.6 インク色セピア・ネモフィラ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名などには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする