PILLAR(旧:日本ピラー工業)
メイルランティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/8
接続ねじ
3/8
注文コード
11107723
品番
P-MRTW3 -N3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
25
寸法E1(Φmm)
8
寸法E2(Φmm)
10
寸法F(mm)
23
寸法W(mm)
22
形状
メイルランティ
適合チューブ外径(inch)
3/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
NPT
接続ねじ
3/8
材質(本体)
PTFE
適合チューブ内径(inch)
1/4
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。