東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地棒
接地棒 (単一式接地棒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
11107783
品番
7C7×300リード付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒
(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管
(リード線)JCS226 軟銅撚線
寸法L(mm)
300
リード線長さl(mm)
205
仕様
リード付
寸法D(Φmm)
7
リード線太さ(mm
2
)
5.5