曜日別特売
M6.0P1.0GRWRⅡ 限界ねじリングゲージ 測範社 11108264

限界ねじリングゲージ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
種別工作用
ピッチ1.00
内容量1セット(2個)注文コード11108264品番M6.0P1.0GRWRⅡ
参考基準価格(税別)¥45,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

用途おねじ検査等級メートルネジ2級ねじの呼び寸法M6.0ピッチ1.00種別工作用アズワン品番64-4301-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108273
2024-09-09
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

問題なく使用しています。プラケースに入っているので、保管に大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする