曜日別特売
M12P1.75GRWRⅡ 限界ねじリングゲージ 測範社 11108291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12P1.75GRWRⅡ 限界ねじリングゲージ 測範社 11108291
M12P1.75GRWRⅡ 限界ねじリングゲージ 測範社 11108291

限界ねじリングゲージ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
種別工作用
ピッチ1.75
内容量1セット(2個)注文コード11108291品番M12P1.75GRWRⅡ
参考基準価格(税別)¥48,630販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

用途おねじ検査等級メートルネジ2級ねじの呼び寸法M12ピッチ1.75種別工作用アズワン品番64-4301-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108273
2024-09-09
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

問題なく使用しています。プラケースに入っているので、保管に大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする