※サンプル画像
Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon NPG-25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11108325
品番
NPG-25(純正)
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コピー用
色
ブラック
適合
iR3225/3225F/3025/3025F/2870/2870F/2270/2270F/2230F
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
21000
タイプ
トナーカートリッジNPG-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※パッケージデザインが時期により画像と異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません