※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH0.9-100-4 ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11108684 EH0.9-100-4 ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11108684

ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11108684 品番 EH0.9-100-4
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
寸法H(Φmm)3(0〜-0.3) 寸法D(Φmm)0.9(-0.01〜-0.02) 寸法L(mm)100 寸法T(mm)4(0〜-0.02) 材質SKH51 硬度58〜60HRC RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11108842
2016-02-11
用途:
物作り作業工具作りに使用
製造業

焼き入れ硬度が硬くて、パンチ、刃物類など色々なものに使えて便利です

対象商品:
11108693
2015-03-13
用途:
食んだ吸引の筒クリーナー・ピンイジェクター
中井康正有限会社 様

弾力があり、復元力があり、使いやすい。

対象商品:
11108781
2014-08-11
用途:
軸棒
有限会社池田自動車塗装 様

理想に近い商品でした。満足しています。

対象商品:
11108842
2010-12-22
用途:
ラジコンのサスピンに使用

強度、精度とも十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする