ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色レモン 注文コード11108731 品番LJU-15-NLE
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品はインク色・繰り返し・詰め替えなど7種類から選べます 他の種類を見る

カラバリ豊富、書き出しスムーズ、水ににじみにくいジュースに新色登場。ビビットだけど主張しすぎない、優しいトーンがポイント。
カラーの組み合わせ方や、書くシーンによって、スポーティーにも、おしゃれにもなる、書いて楽しいネオンカラーシリーズ。
鮮やかな色合いながらも、優しいトーンが特長で、手帳やノートに書き込む際のアクセントとしてはもちろん、黒い紙やクラフト紙などにも書くことができるため、手紙やメッセージカードへのデコレーションなど幅広い用途で使うことができます。

種類顔料ゲルインキ シリーズジュース 方式ノック式 本体寸法(mm)最大Φ10.3×143 本体サイズ(mm)全長:143 最大径Φ:10.3 インク色レモン ボール径(Φmm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする