シャープペンシル THE Dr.GRIP (ザ・ドクターグリップ) ブラックアクセントシリーズ 0.5mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11108785 品番 HTDGB-15-MW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。
人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。
ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。

方式フレフレ&ノック式(静音タイプ) 本体寸法(mm)最大Φ14.6×153 芯径(mm)0.5 色(軸)マットホワイト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする