回路表示器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11108837 品番RD-101N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

最大10回線のセンサーの状態確認が可能。
センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。
センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。
センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。
総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。

その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km) 質量(g)約1100 外形寸法(mm)W240×H170×D55 出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点 入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期) 対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅 電源電圧(V)DC10.6〜26.4 機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:壁掛け式 表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定) 消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする