曜日別特売
VSC-D300 ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング) 11108846

ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード11108846品番VSC-D300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋内用ボックス型ダミーカメラ
ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。
単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません
屋内の天井面、壁面に取付け可能。
カメラ取付台は、2軸可動に対応。

付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)形状ボックス型質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性ありレンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)使用場所屋内用(天井、壁面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする