カプセル型ダミーカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11108880 品番VCC-D950L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。
ダミー用レンズを装着しています。
DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。
屋内の天井面・壁面に取付可能です。

付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚 形状ドーム型 質量(g)約370 取付方式天井設置/壁面設置 対応 外形寸法(mm)Φ136×H107 レンズ装着:ダミーレンズ 対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15〜90°、傾き:±45° 電源電圧(V)DC12 (DC10.5〜15極性あり 照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと) 外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂 使用場所屋内用 消費電流300mA(DC12V入力時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする