マグネットスイッチ送信機(4周波切替一体型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11108977 品番TXF-115NL(G)
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です
4周波数切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます
サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です
ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です
防水構造でお風呂場でも使用可能です(IP67相当)
電波到達距離:約100m(見通し距離)
電池寿命は、専用リチウム電池を使用して約8年です(常温時、20回/日の送信にて)

適合空中線:内蔵型 質量(g)約90(電池を含む) 電源(V)専用リチウム電池 CR17450E-R-CN×1本(DC3 出力10mW以下 構造日常生活防水構造 IP67相当 機能(付帯)送信周波数切替機能、定期送信機能、タンパー送信機能、電池切れ報知機能 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) 電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) 外観樹脂(グレー) 表示灯(赤色)窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
注意
※TXF-115NLで使用する専用リチウム電池CR17450E-R-CN(線色:黄/黒)は、TXF-115Lで使用する専用リチウム電池CR17450E-R-CM1(線色:赤/黒)と異なります。互換性はありませんので、電池交換する際はご注意願います。
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする