フジモリ産業
フジモリ産業の 補修・シーリングテープ
フジモリ産業の 金属テープ
アルミテープ(ダクトホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
11109007
品番
50mm×20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.10
基材
アルミ箔
粘着剤
合成樹脂系
粘着力
4.51N/10mm
用途
ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)
0.05
タック(ボールNo.)
28
伸び(%)
6
粘着力(N/10mm)
4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
35.3[9]
保持力(分)
500(落下)
特性
耐候性
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。
テープを家具、壁、ガラス、車のボディなどや肌に直接貼らないでください。
貼る相手によっては表面を汚染することや、粘着剤が残る場合があります。