MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109327 品番W-814 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。

材質プラスチック・ガラス 質量(g)605 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示 電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り) 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替 時刻合わせ:不要(電波時計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする