MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109361 品番W-807 BR-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。

材質プラスチック・ガラス ブラウン 質量(g)650 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50 表示方式アナログ 機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示 電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2 湿度計 日付表示 温度計 時刻合わせ:手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
工場乾燥炉付近

以前電波時計を使用していましたがよく時間が狂うときがあるので購入しました。手ごろな価格で使用後問題なく使えているので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする