MAGデジタル電波目覚まし時計 カラーデジット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11109388 品番T-793 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。
アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。
4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。

材質プラスチック 質量(g)170 タイプデジタル 電源AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×140×45 表示時刻:12/24表示切替 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階) アラームダブルアラーム、電子音、スヌーズ 時刻合わせ:不要(電波時計)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11109388
2025-11-21
用途:
寝室で
建設業・工事業

寒冷地で窓が二重サッシなのですが、サッシ二枚を閉めると時刻校正電波を受信できません。一枚なら普通に受信しますが改善を望みます。
表示は凄く見易くて大満足です。大きい壁掛形も発売して貰えればたぶん買うと思います。

2025-05-15
用途:
寝室用目覚まし時計
製造業

普通の液晶画面と違って文字が光るので、夜間の時間確認が出来る。
日中DIMMERを一番暗くした時に真っ暗になってしまうので、出来れば薄っすら文字が分かる位に改善して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする