W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415

W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415
W-808 GY-Z MAG掛時計 ガレット MAG(ノア精密) 11109415

MAG掛時計 ガレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード11109415品番W-808 GY-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな小さめサイズの掛け時計です。圧迫感がなく設置場所を選ばずお使いいただけます。秒針は滑らかに進む連続秒針、電波の届かない場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。

材質プラスチック・ガラスグレー質量(g)320タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×225×36表示方式アナログ電池単3アルカリ乾電池×1(電池別売り)時刻合わせ:手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする