MAG掛時計 ガレット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11109431 品番 W-808 IV-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな小さめサイズの掛け時計です。圧迫感がなく設置場所を選ばずお使いいただけます。秒針は滑らかに進む連続秒針、電波の届かない場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。

材質プラスチック・ガラス アイボリー 質量(g)320 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×225×36 表示方式アナログ 電池単3アルカリ乾電池×1(電池別売り) 時刻合わせ:手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする